BURNDY Trei conectori universali Lug


Filtru
Material corp: Aliaj de aluminiu , Tip conector: Iulie , Material: Aluminiu tabla , Tip: Comercial
StilModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
K3A2U2
2.19 "2AWG14AWG5 / 16 "1.59 "€85.31
B
K3A25U2
2.91 "1/0 AWG14AWG3 / 8 "1.94 "€109.07
C
K3A26U2N
3.75 "2/0 AWG14AWG1 / 2 "1.95 "€156.40
D
K3A29U2N
4"250 kcmil6AWG1 / 2 "2.81 "€210.01

Trei conectori universali Lug

Conectorii Burndy cu trei urechi sunt adecvați pentru conectarea sau terminarea cablurilor/firelor pentru utilizare la conductorii din aluminiu și cupru. Acești conectori terminali universali sunt fabricați din aliaj de aluminiu galvanizat pentru a oferi rezistență scăzută la contact și protecție termică excelentă. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste unități listate UL în dimensiuni de știfturi de 5/16, 3/8 și 1/2 inch. Raptor Supplies oferă și Burndy cleme mecanice terminale în variante de cupru și aluminiu placat cu tablă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?