WESCO Transpalete CPII


Filtru
Lungimea furcii: 48 " , Lățimea furcii: 7" , Mâner: Acoperit cu cauciuc , Capacitate de incarcare: 5500 lb. , Inălțime totală: 48 " , Lungime totală: 63 " , Diametru rolă: 3" , Material role: Poliuretan Moldon
StilModelLățimea totalăMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
272777
21 "Poliuretan Moldon€1,263.41
A
272775
21 "Nailon€1,094.49
A
272776
27 "Nailon€1,369.58
A
272778
27 "Poliuretan Moldon€1,429.20

Transpalete CPII

Transpaleții Wesco CPII sunt utilizați în magazinele alimentare și în depozite pentru a transporta cu ușurință încărcăturile paletizate. Aceste camioane au o rază de direcție de 180 de grade pentru o navigare ușoară și sunt ghidate de roți din poliuretan mulate pentru a reduce concentrația de stres pe podele. Acestea sunt în continuare integrate cu un mâner acoperit cu cauciuc pentru o prindere strânsă și confortabilă și sunt capabile să suporte sarcini de până la 5500 lb. Variantele sunt disponibile în lățimi de 21 și 27 de inci. Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?