VESTIL Brațe orbitale din seria LM, fără telescop


Filtru
Stil boom: Netelescopic , Tip braț: Orbit Boom , Culoare: Albastru , Material: Oţel , Max. Hook Point: 78 " , Max. Unghi de înclinare: 37 grade , Min. Hook Point: 36 " , Număr de cârlige: 2 , Număr de poziții de reglare verticală: 4 , Înălțime totală extinsă: 57 3 / 16 " , Lungimea de reținere: 36 " , Lanțuri de siguranță: Da
StilModelÎnălţimeCapacitateGrosimea furcii compatibileMax. LungimeÎnălțimea cârligului retrasCapacitate un singur cârlig la 36"Capacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 60"Preț (ex. TVA)
A
LM-OBNT-8-24
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€8,385.07
RFQ
B
LM-OBNT-8-36
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€8,899.69
RFQ
C
LM-OBNT-8-30
25.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€8,641.46
RFQ
D
LM-OBNT-4-36
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€4,810.92
RFQ
E
LM-OBNT-6-30
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€5,786.46
RFQ
F
LM-OBNT-4-24
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€4,535.59
RFQ
G
LM-OBNT-6-24
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€5,621.71
RFQ
H
LM-OBNT-6-36
26.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€5,971.72
RFQ
I
LM-OBNT-4-30
26.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€4,670.70
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?