VESTIL LM-OBNT-6-36 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7VUW

VESTIL LM-OBNT-6-36 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch

Articol: AG7VUW Model: LM-OBNT-6-36
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€5,971.73 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț stivuitor orbital netelescopic
Stilul BoomNetelescopic
Tip brațOrbit Boom
Capacitate6000 lbs.
Lungimea lanțului36 "
CuloriAlbastru
Grosimea furcii compatibile2.25 "
Adâncime40.12 "
Înălțimea cârligului extinsă38 1 / 4 "
Lungime extinsă80.875 "
Centrul de buzunar al furcii36 "
Înălțimea buzunarului furcii2 1 / 4 "
Dimensiune buzunar furcă7-1/4 "
Lățimea buzunarului furcii7.25 "
Înălţime26.63 "
Lungime80.875 "
MaterialOţel
Max. Hook Point78 "
Max. Lungime80.88 "
Max. Unghi de înclinare37 grade
Unități de măsurareFIECARE
Min. Hook Point36 "
Număr de cârlige2
Numărul de poziții de reglare verticală4
Înălțime totală extinsă57 3 / 16 "
Lungimea de reținere36 "
Înălțimea cârligului retras5 1 / 2 "
Lanțuri de siguranțăDa
Capacitate un singur cârlig la 36"6000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 48"5000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 60"4500 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 72"4000 lbs.
Capacitate un singur cârlig la 78"3500 lbs.
Lăţime44 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 304.65
Înălțimea navei (cm)67.63
Lungimea navei (cm)205.42
Lățimea navei (cm)111.76
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateGrosimea furcii compatibileMax. LungimeÎnălțimea cârligului retrasCapacitate un singur cârlig la 36"Capacitate un singur cârlig la 48"Capacitate un singur cârlig la 60"Preț
VESTIL LM-OBNT-4-24 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch | AG7VUQ LM-OBNT-4-2426.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,748.42
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-30 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VUR LM-OBNT-4-3026.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,860.09
RFQ
VESTIL LM-OBNT-4-36 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 4000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch | AG7VUT LM-OBNT-4-3626.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,975.97
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-24 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch | AG7VUU LM-OBNT-6-2426.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,646.04
RFQ
VESTIL LM-OBNT-6-30 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VUV LM-OBNT-6-3026.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,782.20
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-24 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 8000 lb. Capacitate, dimensiune 24 inch | AG7VUX LM-OBNT-8-2425.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€6,929.81
RFQ
VESTIL LM-OBNT-8-30 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 8000 lb. Capacitate, dimensiune 30 inch | AG7VUY LM-OBNT-8-3025.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€7,141.70
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL LM-OBNT-6-36 Brat de ridicare netelescopic Orbit, albastru/galben 6000 lb. Capacitate, dimensiune 36 inch
€5,971.73 /unitate