Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K3A29U2N Lug cu trei conductoare 6awg 4in | AB6REG 22C203

BURNDY K3A29U2N Lug cu trei conductoare 6awg 4in

În stoc
Element: AB6REG Model: K3A29U2NCrucea Ref: 22C203
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
€210.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrei dirijori Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime4"
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipComercial
Lăţime2.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY K3A2U2 Lug cu trei conductoare 14awg 2.19in | AB6REE 22C201 K3A2U22.19 "2AWG14AWG5 / 16 "1.59 "€85.32
BURNDY K3A25U2 Lug cu trei conductoare 14awg 2.91in | AB6REF 22C202 K3A25U22.91 "1/0 AWG14AWG3 / 8 "1.94 "€109.07
BURNDY K3A26U2N Lug cu trei conductoare 14awg 3.75in | AB6REH 22C204 K3A26U2N3.75 "2/0 AWG14AWG1 / 2 "1.95 "€156.40

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K3A29U2N Lug cu trei conductoare 6awg 4in
€210.02 /unitate