Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1416 Bară de scară metrică, medie, 58 - 106 cm Dimensiune | CD6MHG

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1416 Bară de scară metrică, medie, dimensiune 58 - 106 cm

În stoc
Articol: CD6MHG Model: AX1416
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
€193.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar Scale
Material corpOţel
Înălţime1.3 "
Lungime23.5 "
Nu de piese1
Număr de bucați1
ScarăCrește de 2 mm
Mărimea580mm la 1060mm
Sistem de măsuraremetric
Lăţime4.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Componente durabile din oțel; Scară: trepte de 2 mm

Variante de produs

ProdusModelNu de pieseSistem de măsurarePreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1415 Bară metrică, 6 - 58 cm Dimensiune | CD6MHF AX1415-metric€182.89
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1417 Bară metrică, 106 - 158 cm Dimensiune | CD6MHH AX1417-metric€207.99
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1496 Bară standard, de la 50 la 1500 mm, metrică, M3 | CE8YWP AX1496-metric€156.66
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX1416 Bară de scară metrică, medie, dimensiune 58 - 106 cm
€193.66 /unitate