Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime | AH9LHV 40JC92

PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime

În stoc
Element: AH9LHV Model: J9977RCrucea Ref: 40JC92
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
€202.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Familia de culoriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii7.75 "
Înălțimea interioară6.5 "
Lățimea interioară19.25 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii8"
În afara înălțimii7"
Lățimea exterioară19 "
Adâncimea totală8"
Inălțime totală7"
Lățimea totală19.5 "
Capacitate de stocare602 cu. în.
Capacitate de greutate10 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.266
Înălțimea navei (cm)21.34
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)21.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J9977R este o cutie de scule de uz general, cu un singur zăvor, concepută pentru a menține uneltele organizate și pentru a le proteja de deteriorare. Poate găzdui cu ușurință unelte de mână mici, cum ar fi șurubelnițe, chei, prize, ciocane și șuruburi.
    • Această cutie de scule portabilă Proto rezistentă la coroziune și zgârieturi are o construcție din oțel placat greu, cu finisaj cu pulbere, un sistem de blocare cu lacăt, o capacitate de greutate de 10 lb, o tavă detașabilă din oțel și un mâner superior pliabil.

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutatePreț
PROTO J9975R Cutie de scule portabilă 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Top pliant8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. în.40 lb.€127.75
PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Partea pliabilă, partea superioară pliabilă8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. în.75 lb.€376.64
PROTO J9971R Cutie de scule portabilă, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Top pliant6.75 "7"7"19 "931 cu. în.10 lb.€122.36
PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Partea rabatabilă6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. în.40 lb.€249.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime
€202.77 /unitate