Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20

PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8

În stoc
Element: AH9LJH Model: J5694RCrucea Ref: 40JD20
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
€249.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie depozitare soclu
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Familia de culoriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerPartea rabatabilă
În interiorul adâncimii6.25 "
Înălțimea interioară3.125 "
Lățimea interioară20 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere2
Număr de bucați1
Numărul tăvilor0
În afara adâncimii6"
În afara înălțimii3"
Lățimea exterioară20 "
Adâncimea totală6.5 "
Inălțime totală3.375 "
Lățimea totală20.25 "
Capacitate de stocare378 cu. în.
Capacitate de greutate40 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.725
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)20.57
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J5694R este o cutie de scule rezistentă, potrivită pentru depozitarea, transportul și organizarea uneltelor de mână mici. Are dimensiuni totale de 20.2 x 6.5 x 3.3 cu. inci și o capacitate maximă de stocare de 378 de inci cubi.
    • Această cutie de scule portabilă Proto are o construcție din oțel cu un finisaj vopsit cu pulbere, un sistem de blocare cu lacăt și 2 mânere laterale.

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutatePreț
PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Top pliant7.75 "8"7"19.5 "602 cu. în.10 lb.€202.77
PROTO J9975R Cutie de scule portabilă 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Top pliant8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. în.40 lb.€127.75
PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Partea pliabilă, partea superioară pliabilă8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. în.75 lb.€376.64
PROTO J9971R Cutie de scule portabilă, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Top pliant6.75 "7"7"19 "931 cu. în.10 lb.€122.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8
€249.27 /unitate