Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PROTO J9971R Cutie de scule portabilă, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi | AH9LJF 40JD17

PROTO J9971R Cutie portabilă de scule, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi

În stoc
Articol: AH9LJF Model: J9971RCrucea Ref: 40JD17
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
€122.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Familia de culoriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii6.75 "
Înălțimea interioară6.75 "
Lățimea interioară18.75 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii7"
În afara înălțimii7"
Lățimea exterioară19 "
Adâncimea totală7"
Inălțime totală7"
Lățimea totală19 "
Capacitate de stocare931 cu. în.
Capacitate de greutate10 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.1805
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)20.32
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Păstrează prizele organizate
    • Oferă rezistență împotriva zgârieturilor și coroziunii
    • Dispune de zăvoare care se pot încuia pentru deblocarea lină a ușii
    • Echipat cu mânere laterale robuste pentru portabilitate

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutatePreț
PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Top pliant7.75 "8"7"19.5 "602 cu. în.10 lb.€202.77
PROTO J9975R Cutie de scule portabilă 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Top pliant8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. în.40 lb.€127.75
PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Partea pliabilă, partea superioară pliabilă8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. în.75 lb.€376.64
PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Partea rabatabilă6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. în.40 lb.€249.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9971R Cutie portabilă de scule, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi
€122.36 /unitate