PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere | AH9LJD 40JD14

PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere

În stoc
Articol: AH9LJD Model: J9969RCrucea Ref: 40JD14

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€376.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Familia de culoriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerPartea pliabilă, partea superioară pliabilă
În interiorul adâncimii8.25 "
Înălțimea interioară9.25 "
Lățimea interioară25.75 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere3
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii8"
În afara înălțimii9"
Lățimea exterioară26 "
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală26 "
Capacitate de stocare2133 cu. în.
Capacitate de greutate75 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.55
Înălțimea navei (cm)30.23
Lungimea navei (cm)71.63
Lățimea navei (cm)26.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cutie de instrumente de uz general folosită în mod obișnuit pentru a menține uneltele organizate
    • Oferă protecție împotriva coroziunii și zgârieturilor
    • Dispune de dispozitive de blocare pentru depozitare sigură și mânere laterale robuste pentru portabilitate

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutatePreț
PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Top pliant7.75 "8"7"19.5 "602 cu. în.10 lb.€202.77
PROTO J9975R Cutie de scule portabilă 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime | AH9LHW 40JC95 J9975R20 "Top pliant8.25 "8.5 "9.5 "20 "2133 cu. în.40 lb.€127.75
PROTO J9971R Cutie de scule portabilă, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Top pliant6.75 "7"7"19 "931 cu. în.10 lb.€122.36
PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Partea rabatabilă6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. în.40 lb.€249.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere
€376.64 /unitate