PROTO J9975R Cutie de scule portabilă 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime | AH9LHW 40JC95

PROTO J9975R Cutie portabilă de scule 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime

În stoc
Articol: AH9LHW Model: J9975RCrucea Ref: 40JC95

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie de instrumente portabilă
Material cutieOţel
CuloriRoșu
Familia de culoriRoșu
Diapozitive cu sertareNici unul
finalizareaPudră acoperită
Design mânerTop pliant
În interiorul adâncimii8.25 "
Înălțimea interioară9.25 "
Lățimea interioară19.75 "
Sistem de blocareLacăt Hasp
Numărul sertarelor0
Numărul de mânere1
Număr de bucați1
Numărul tăvilor1
În afara adâncimii8"
În afara înălțimii9"
Lățimea exterioară20 "
Adâncimea totală8.5 "
Inălțime totală9.5 "
Lățimea totală20 "
Capacitate de stocare2133 cu. în.
Capacitate de greutate40 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)52.32
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proto J9975R este o cutie de scule portabilă extrem de durabilă, potrivită pentru organizarea, depozitarea și transportul uneltelor de mână mici, cum ar fi șurubelnițe, chei, prize, ciocane și șuruburi.
    • Această cutie de instrumente Proto de uz general, cu blocare dublă, are o tavă de oțel detașabilă, sistem de blocare cu lacăt, capacitate de depozitare de 2133 inchi cubi și mâner superior pliabil.
    • Este fabricat din oțel placat greu cu un finisaj acoperit cu pulbere pentru a oferi rezistență împotriva zgârieturilor și coroziunii.

Variante de produs

ProdusModelLățimea exterioarăDesign mânerÎn interiorul adâncimiiAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăCapacitate de stocareCapacitate de greutatePreț
PROTO J9977R Cutie de scule portabilă 19-1/2 lățime x 8 adâncime x 7 înălțime | AH9LHV 40JC92 J9977R19 "Top pliant7.75 "8"7"19.5 "602 cu. în.10 lb.€202.77
PROTO J9969R Cutie de scule portabilă, roșie, înălțime totală de 9-1/2 inchi, 3 mânere | AH9LJD 40JD14 J9969R26 "Partea pliabilă, partea superioară pliabilă8.25 "8.5 "9.5 "26 "2133 cu. în.75 lb.€376.64
PROTO J9971R Cutie de scule portabilă, finisaj acoperit cu pulbere, înălțime de 7 inchi | AH9LJF 40JD17 J9971R19 "Top pliant6.75 "7"7"19 "931 cu. în.10 lb.€122.36
PROTO J5694R Cutie de depozitare prize 20-1/4 x 6-1/2 x 3-3/8 | AH9LJH 40JD20 J5694R20 "Partea rabatabilă6.25 "6.5 "3.375 "20.25 "378 cu. în.40 lb.€249.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PROTO J9975R Cutie portabilă de scule 20 lățime x 8-1/2 adâncime x 9-1/2 înălțime
€127.75 /unitate