BALDOR MOTOR Motoare trifazate de uz general, 200 V, montate pe picior, ODP


Filtru
Baza: RG , Tip de bază: Rigid , Design: B , Datorie: CONT , Evaluarea taxei: CONT , Material cadru: Oţel , Eficiență la încărcare completă: 92.4 , Hz: 60 , Montare: F1 , Faza: 3 , Evaluare: 40C AMB-CONT , factor de serviciu: 1.15 , Viteza sincronă: 3,600 rpm
StilModelIzolațieamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț (ex. TVA)
A
EM3314T-8
-A 39.7-F3734M-215.000 CP€3,845.93
B
EM2538T-8
---F----€8,248.12
A
EM2534T-8
-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 CP€6,402.25
A
EM3212T-8
-A 13.8-F3622M-25.000 CP€1,492.91
A
EM3158T-8
-A 8.5-B3530M-23.000 CP€1,367.26
A
EM3219T-8
-A 20.0-F3632M-27.500 CP€2,367.87
A
EM3312T-8
-A 27.3-F3728M-210.000 CP€2,708.25
A
EM2542T-8
-A 129.0174 LB-FTF4058M-250.000 CP€8,982.58
C
EM2551T-8
B199-F--0475 HP€14,484.75
B
EM2539T-8
F109415 LB-FT--45.2 Amps0440€8,493.69
B
EM3313T-8
F29.590.9 LB-FT--14 Amps0410€3,144.58
B
EM3218T-8
F15.345.6 LB-FT--7.02 Amps045€2,299.67
B
EM3211T-8
F9.737.6 LB-FT--5.72 Amps043€1,914.44
B
EM3116T-8
F3.512.3 LB-FT--2.25 Amps041€1,532.59
B
EM2547T-8
F160624 LB-FT--51.1 Amps0460€11,800.48
B
EM2513T-8
F40.7171 LB-FT--16.7 Amps0415€5,725.94
B
EM2535T-8
F81272 LB-FT--30.6 Amps0430€6,511.91
B
EM2515T-8
F54.3205 LB-FT--22.4 Amps0420€4,884.22
B
EM2516T-8
F65148 LB-FT--19.5 Amps0225€5,424.49
B
EM3157T-8
F6.522.3 LB-FT--3.72 Amps042€1,932.81
B
EM3154T-8
F5.117.4 LB-FT--3.21 Amps041.5€1,825.41
B
EM2543T-8
F132423 LB-FT--48 Amps0450€9,372.08
B
EM2531T-8
F70213 LB-FT--29 Amps0425€5,954.49
B
EM2514T-8
F53105 LB-FT--18.2 Amps0220€4,517.55
B
EM3311T-8
F22.266.6 LB-FT--10.5 Amps047.5€3,359.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?