MOTOR BALDOR EM2513T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKM

BALDOR MOTOR EM2513T-8 Motor trifazat, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, ODP, cadru 254T

În stoc
Articol: AJ6TKM Model: EM2513T-8

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,308.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi40.7
bazăRG
Cuplu de rupere171 LB-FT
ClasăSTOC
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le254T
Cuplu de încărcare completă44.6 LB-FT
HP15
Hz60
IzolațieF
Conduce3 # 8
MontareF1
Curent fără sarcină16.7 Amps
Număr de poli04
producție15
Fază3
Factor de putere85
RevizuireAA
RPM1765
Temp. Creştere29 grade C
Tip3938M
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 94.05
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - M2513T-8
    • Cuplu rotor blocat: 99.4 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1259L
    • Cuplu de tragere: 78.7 LB-FT
    • Curent de pornire: 271 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIzolațieamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2514T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 254T | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps0220€8,429.54
MOTOR BALDOR EM2515T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps0420€9,113.71
MOTOR BALDOR EM2516T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps0225€10,121.82
MOTOR BALDOR EM2531T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284T | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps0425€11,110.78
MOTOR BALDOR EM2534T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 284TS | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 CP€11,946.28
MOTOR BALDOR EM2535T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286T | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430€12,150.88
MOTOR BALDOR EM2538T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 40 CP, ODP, Cadru 286TS | AJ6TNB EM2538T-8---F----€15,390.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2513T-8 Motor trifazat, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 15 CP, ODP, cadru 254T
€8,308.03 /unitate