BALDOR MOTOR EM2539T-8 Three Phase Motor, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 40 hp, ODP, 324T Frame | AJ6TNK

BALDOR MOTOR EM2539T-8 Motor trifazat, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, ODP, cadru 324T

În stoc
Articol: AJ6TNK Model: EM2539T-8

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€15,848.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
amperi109
bazăRG
Cuplu de rupere415 LB-FT
ClasăF
ÎmprejmuireOPSB
Inrameaza-le324T
Cuplu de încărcare completă119 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM
HP40
Hz60
IzolațieF
Conduce6 # 4
MontareF1
Curent fără sarcină45.2 Amps
Număr de poli04
producție40
Fază3
Factor de putere84
RevizuireA
RPM1770
Temp. Creştere49 grade C
Tip4064M
Voltaj200

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 195.3
Înălțimea navei (cm)49.85
Lungimea navei (cm)78.74
Lățimea navei (cm)60.33
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cuplu rotor blocat: 238 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP2138L
    • Cuplu de tragere: 181 LB-FT
    • Curent de pornire: 734 Amperi

Variante de produs

ProdusModelIzolațieamperiCuplu de rupereClasa de izolareTipul motoruluiCurent fără sarcinăNumăr de poliproducțiePreț
MOTOR BALDOR EM2513T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 CP, ODP, Cadru 254T | AJ6TKM EM2513T-8F40.7171 LB-FT--16.7 Amps0415€8,308.03
MOTOR BALDOR EM2514T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 20 CP, 60 Hz, ODP, Cadru 254T | AJ6TKW EM2514T-8F53105 LB-FT--18.2 Amps0220€8,429.54
MOTOR BALDOR EM2515T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLF EM2515T-8F54.3205 LB-FT--22.4 Amps0420€9,113.71
MOTOR BALDOR EM2516T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 256T | AJ6TLL EM2516T-8F65148 LB-FT--19.5 Amps0225€10,121.82
MOTOR BALDOR EM2531T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 25 CP, ODP, Cadru 284T | AJ6TMB EM2531T-8F70213 LB-FT--29 Amps0425€11,110.78
MOTOR BALDOR EM2534T-8 Motor trifazat, 200V, 3600 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 284TS | AJ6TMK EM2534T-8-80.0 A @ 200 V 78.0 A @ 208 V165 LB-FTF4040M-230.000 CP€11,946.28
MOTOR BALDOR EM2535T-8 Motor trifazat, 200V, 1800 RPM, 60 Hz, 30 CP, ODP, Cadru 286T | AJ6TMT EM2535T-8F81272 LB-FT--30.6 Amps0430€12,150.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EM2539T-8 Motor trifazat, 200 V, 1800 rpm, 60 Hz, 40 CP, ODP, cadru 324T
€15,848.80 /unitate