Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Temporizator electronic TORK DGLC200A-NC Spdt 120/277v | AC4WZH 31A071

TORK DGLC200A-NC Temporizator electronic Spdt 120/277v

În stoc
Element: AC4WZH Model: DGLC200A-NCCrucea Ref: 31A071

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€1,287.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi20
Timp de rezervăZile 7
CuloriBronza
Formular de contactSPDT
Adâncime4.5 "
Înălțimea afișajului10 In.
Lățimea afișajului5 In.
ÎmprejmuireNoryl interior / exterior
Înălţime10 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime6"
Max. Cicluri On / Off28
Max. Setarea timpuluiZile 7
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale2
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive56
Temperatura de operare.-31 de grade F până la +131 de grade F
Mod de operareZile 7
TipProgramabile
Voltaj120-277
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.945
Înălțimea navei (cm)26.16
Lungimea navei (cm)12.95
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Include senzor foto EPC-A, capac transparent Lexan și blocare

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎmprejmuireÎnălţimePreț
Temporizator electronic TORK EWZ120 Astronomic/prog Spdt 120-277v 7zi | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 la 149 F303-1/16 "Zile 7Astronomic/programabil5 1 / 16 "Plastic interior / exterior8 5 / 16 "€416.87
TORK DZS200BP Temporizator electronic Astronomic/prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 la 158 F304-1/2 "Zile 365Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€1,314.04
TORK DZS400BP Temporizator electronic Astronomic/prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 la 158 F204-1/2 "Zile 365Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€2,312.46
TORK DWZ100B Temporizator electronic Astronomic/prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 la 158 F204-1/2 "Zile 7Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€804.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK DGLC200A-NC Temporizator electronic Spdt 120/277v
€1,287.37 /unitate