Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK DZS200BP Temporizator electronic Astronomic/prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9

TORK DZS200BP Cronometru electronic Astronomic/prog 2 canale 365 zile Spdt

În stoc
Element: AD8EUE Model: DZS200BPCrucea Ref: 4JNG9
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
€1,529.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTemporizator electronic
amperi30
Timp de rezervăZile 7
CuloriBronza
Formular de contactSPDT
Adâncime4-1/2 "
ÎmprejmuireNoryl interior / exterior
Înălţime9.125 "
CP @ 120V1
CP @ 240V2
Lungime9.125 "
Max. Cicluri On / Off99 Astronomic, Offset 299
Max. Setarea timpuluiZile 365
Min. Setarea timpului1 min.
MontareSuprafață
NEMA Rating-ul3R
Număr de canale2
Număr de poli1
Numărul de evenimente impulsive99
Temperatura de operare.-40 la 158 F
Mod de operareZile 365
Durata pulsului1 la 99 sec.
TipAstronomic/programabil
Voltaj120-277
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.88
Înălțimea navei (cm)26.42
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS9107008000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Modul de memorie furnizat pentru copierea și transferul ușor al programului între unitățile din seria DZS, condensator pentru reținerea permanentă a programului, blocare blocare

Variante de produs

ProdusModelTemperatura de operare.amperiAdâncimeMod de operareTipLăţimeÎmprejmuireÎnălţimePreț
Temporizator electronic TORK DGLC200A-NC Spdt 120/277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 de grade F până la +131 de grade F204.5 "Zile 7Programabile5"Noryl interior / exterior10 "€1,513.41
Temporizator electronic TORK EWZ120 Astronomic/prog Spdt 120-277v 7zi | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 la 149 F303-1/16 "Zile 7Astronomic/programabil5 1 / 16 "Plastic interior / exterior8 5 / 16 "€504.74
TORK DZS400BP Temporizator electronic Astronomic/prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 la 158 F204-1/2 "Zile 365Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€2,789.10
TORK DWZ100B Temporizator electronic Astronomic/prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 la 158 F204-1/2 "Zile 7Astronomic/programabil5"Noryl interior / exterior9.125 "€922.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK DZS200BP Cronometru electronic Astronomic/prog 2 canale 365 zile Spdt
€1,529.90 /unitate