TORK

Filtru

Electrical

Instrumente de testare

Siguranţă

Securitate

Electrical Filtru

CronometreVezi tot

  • Cronometre ciclice

    Ideal pentru controlul proceselor și aplicațiile de hrănire a animalelor în sere, creșterea păsărilor de curte și operațiunile agricole. Prezintă contacte SPDT pentru acționarea motoarelor de 2 CP la sarcină de 20 A și carcasă din plastic clasificată NEMA 4X pentru rezistență la apă

  • Cronometre electromecanice

    Potrivit pentru comutarea mașinilor industriale la intervale prestabilite sau întârziate; cel mai potrivit pentru echipamente de automatizare, irigare și ventilație, precum și în liniile de transport. Prezintă un design de montare cu șuruburi pentru o instalare ușoară

  • Cronometre electronice
  • Temporizatoare cu comutator de perete plug-in

    Echipat cu o configurație mecanică/digitală complet programabilă pentru a comuta automat sistemele de iluminat la intervale prestabilite. Ideal pentru instalații în utilaje agricole - motoare și încălzitoare

  • Cronometre de rănire de primăvară
  • Accesorii Timer

    Gamă largă de întrerupătoare de timp, capace de scurtcircuitare, receptoare și suporturi de control fotoelectric, declanșatoare de schimb, fotocelule și motoare de schimb potrivite pentru aplicații în operațiunile de automatizare industrială și control al proceselor

ÎntrerupătoareVezi tot

  • Fotocontrole de iluminat

    Întrerupătoare sensibile la lumină utilizate împreună cu soluțiile tradiționale de iluminat pentru a aprinde automat luminile la amurg și stinge în zori. Dispune de o carcasă din polipropilenă/acril etanș la ploaie. Disponibil în opțiuni de la 105 la 130, 120, 208 la 240, 208 la 277 și 480 VAC

  • Comutatoare cu acțiune rapidă

Despre TORK

Tork, un brand NSI Industries, oferă o linie completă de soluții de comutare și sincronizare pentru industria hidroponică, producție și procesare și cercetare și dezvoltare. Catalogul mărcii cuprinde întrerupătoare de timp mecanice, senzori de ocupare, controale foto, dispozitive de semnalizare și întrerupătoare de timp digitale. Tork Cronometre electronice SPST sunt concepute pentru controlul echipamentelor de iluminat, încălzire și aer condiționat în aplicații de securitate și depozitare. Aceste temporizatoare digitale dispun de backup pentru întreruperi de curent pentru o funcționare neîntreruptă în timpul întreruperilor de curent și tehnologie de limitare a curentului de pornire pentru protejarea contactelor releului pentru a asigura o durată de viață extinsă. Aceste produse, împreună cu diverse fotocelule și accesorii temporizatoare, sunt disponibile pe Raptor Supplies.

Produse exclusive pentru marcă