TORK Fotocontrole de iluminat

Întrerupătoare sensibile la lumină utilizate împreună cu soluțiile tradiționale de iluminat pentru a aprinde automat luminile la amurg și stinge în zori. Dispune de o carcasă din polipropilenă/acril etanș la ploaie. Disponibil în opțiuni de la 105 la 130, 120, 208 la 240, 208 la 277 și 480 VAC

Filtru

TORK -

Fotocontroluri

Comenzile foto Tork sunt concepute pentru comutarea automată a sistemelor de iluminat pe străzi, autostrăzi, amplasamente industriale mari și parcări. Aceste fotocomenzi electronice au o construcție ușoară din polipropilenă/policarbonat stabilizată la UV, echipată cu o carcasă rezistentă și relee cu acțiune rapidă pentru reducerea sarituri de comutare. Au un design de montare cu blocare rotativă pentru o instalare sigură și fără probleme și sunt disponibile în contactele SPST și DPST pe Raptor Supplies.

StilModelVoltajCuloriFormular de contactLăţimeAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PuterePreț (ex. TVA)
A5403A105 până la 130 VACBej/griDPST5.25 "4.625 "Email/polipropilenă/acril8 15 / 16 "3600€688.96
B5237-UL105 până la 130 VACAlbastruSPST3.187 "2"Policarbonat3.187 "1000€53.33
C5404A208 la 240Bej / AlbastruDPST5.25 "4.625 "Email/polipropilenă/acril8 15 / 16 "3600€479.36
TORK -

Fotocontrol, montare la spate / cutie

StilModelAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A30001.5 "2"2000120 VAC1"€29.44
A30021.5 "2"3470 la 4620208 până la 277 VAC1"€35.24
B30101.625 "4.5 "2000120 VAC2.75 "€32.24
StilModelMax. PutereVoltajPreț (ex. TVA)
A20002000120 VAC€42.74
A2000-23470 la 4620208 până la 277 VAC€49.76
TORK -

Fotocontrol, pivotare la 180 de grade, montare pe conductă de 1/2 inch

StilModelCuloriAdâncimeLungimeMax. PutereVoltajLăţimePreț (ex. TVA)
A2001Gri1.625 "4.5 "2000120 VAC1.625€35.48
A2002Gri1.625 "4.5 "3470 la 4620208 până la 277 VAC1.625€59.16
B2021Gri1.625 "4.875 "2000120 VAC1 1/4 la 1 5/8 "€56.33
B2022Gri1.625 "4.875 "3470 la 4620208 până la 277 VAC1 1/4 la 1 5/8 "€60.73
C2018Bronza2.5 "3.5 "7500480 VAC1.75 "€79.96
TORK -

Fotocontrole de iluminat

StilModelPreț (ex. TVA)
AZSS480€81.88
BRKP201€27.98
CRKP504€30.24
DZTL480€71.61
ERKP301€27.98
FRKP221€29.86
GZS124€49.15
HZSS124€53.84
I2129A€68.05
JRKP503€27.98
K2119A€66.42
LRKP203€32.08
MZSSP124€53.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?