Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC

În stoc
Articol: AG2BYA Model: 5237-ULCrucea Ref: 31EK23

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€53.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriAlbastru
Formular de contactSPST
Adâncime2"
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite2.25
Lumânări de picior aprinse1.5
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3.187 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente8.3
Max. Putere1000
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ulNu a fost votat
reglajAmurg la Zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj105 până la 130 VAC
Lăţime3.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)6.83
Lungimea navei (cm)8.26
Lățimea navei (cm)8.26
Codul HS8536507000

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Lista de terțe părți pentru iluminarea cu LED

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriFormular de contactLăţimeAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PuterePreț
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 la 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 până la 130 VACBej/griDPST5.25 "4.625 "Email/polipropilenă/acril8 15 / 16 "3600€688.96
TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 la 240Bej / AlbastruDPST5.25 "4.625 "Email/polipropilenă/acril8 15 / 16 "3600€479.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC
€53.32 /unitate