DAYTON Electrovane fără bobine, alamă, 100 PSI


Filtru
Material corp: Alamă , Material garnituri: Buna N , Max. Temperatura fluidului: 180 grade F , Min. Diferența de presiune de funcționare: 0 psi , Tip operațiune: Actorie directă
StilModelConfigurare supapăFlux de aerCoeficientul de volumProiectarea supapelorGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
2CZZ5
În mod normal închisPână la 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€120.68
A
2CZZ2
În mod normal închisPână la 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€97.07
B
3A434
În mod normal închis28.8 până la 205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€191.69
B
3A436
În mod normal închis44.0 până la 314 scfm5.502-Way5.5-55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€229.96
B
4A697
În mod normal închis22.4 până la 160 scfm2.802-Way2.8-28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€191.69
C
2A194
Universal6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12-1.2 gpm1 / 16 "4"4"€225.34

Electrovane fără bobine, alamă, 100 PSI

Electrovalvele Dayton fără bobină sunt supape cu 2/3 căi care controlează electric eliberarea de aer, apă, gaz inert și ulei ușor în sistemele de tratare a apei, umidificatoare, automate și echipamente de sudură. Aceste supape au o construcție din alamă cu garnituri Buna-N pentru rezistență la uleiuri, benzină și fluide pe bază de petrol. Acestea sunt capabile să reziste la temperaturi ale fluidului de până la 180 de grade F. Aceste supape normal închise / universale sunt cu acțiune directă pentru deschiderea și închiderea supapelor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste electrovalve pentru a se potrivi cu dimensiuni de țevi care variază de la 1/8 la 3/4 inci pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?