Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 4A697 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUA

DAYTON 4A697 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă

În stoc
Element: AD6RUA Model: 4A697

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€191.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer22.4 până la 160 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum2.80
Gama de debit2.8-28 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.5 / 8 "
Inălțime totală2 5 / 16 "
Lungime totală2.75 "
Dimensiunea conductei3 / 8 "
Presiune sigură a apei de lucru300 psi
Configurare supapăÎn mod normal închis
Proiectarea supapelor2-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConfigurare supapăFlux de aerCoeficientul de volumProiectarea supapelorGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 2A194 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă | AB8WGW 2A194Universal6.8 scfm0.12/0.093-Way0.12-1.2 gpm1 / 16 "4"4"€225.34
DAYTON 2CZZ2 electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB9GKA 2CZZ2În mod normal închisPână la 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€97.07
DAYTON 2CZZ5 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GKD 2CZZ5În mod normal închisPână la 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€120.69
DAYTON 3A434 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AC8GKZ 3A434În mod normal închis28.8 până la 205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€191.69
DAYTON 3A436 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AC8GLB 3A436În mod normal închis44.0 până la 314 scfm5.502-Way5.5-55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€229.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4A697 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă
€191.69 /unitate