Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 2A194 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă | AB8WGW

DAYTON 2A194 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă

În stoc
Articol: AB8WGW Model: 2A194

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€225.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSolenoid mai puțin bobină
Flux de aer6.8 scfm
Material corpAlamă
Coeficientul de volum0.12/0.09
Gama de debit0.12-1.2 gpm
Materialul garnituriiBuna N
Max. Temperatura fluidului180 grade F
Min. Diferențial de presiune de funcționare0 psi
Tipul operațieiActorie directă
Orificiu Dia.1 / 16 "
Inălțime totală4"
Lungime totală4"
Dimensiunea conductei1 / 4 "
Presiune sigură a apei de lucru500 psi
Configurare supapăUniversal
Proiectarea supapelor3-Way

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3825
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)9.91
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8481809005
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelConfigurare supapăFlux de aerCoeficientul de volumProiectarea supapelorGama de debitOrificiu Dia.Inălțime totalăLungime totalăPreț
DAYTON 2CZZ2 electrovalvă fără bobină 1/4 inch Nc alamă | AB9GKA 2CZZ2În mod normal închisPână la 27.4 scfm0.482-Way0.48-4.8 gpm5 / 32 "2.875 "1.5 "€97.07
DAYTON 2CZZ5 electrovalvă fără bobină 1/8 inch Nc alamă | AB9GKD 2CZZ5În mod normal închisPână la 27.4 scfm0.482-Way0.34-3.4 gpm5 / 32 "2.75 "1.187 "€120.69
DAYTON 3A434 Electrovalvă fără bobină 1/2 inch Nc alamă | AC8GKZ 3A434În mod normal închis28.8 până la 205 scfm3.602-Way3.6-36 gpm5 / 8 "3.5 "2 5 / 16 "€191.69
DAYTON 3A436 Electrovalvă fără bobină 3/4 inch Nc alamă | AC8GLB 3A436În mod normal închis44.0 până la 314 scfm5.502-Way5.5-55 gpm3 / 4 "3.75 "2 13 / 16 "€229.96
DAYTON 4A697 Electrovalvă fără bobină 3/8 inch Nc alamă | AD6RUA 4A697În mod normal închis22.4 până la 160 scfm2.802-Way2.8-28 gpm5 / 8 "2 5 / 16 "2.75 "€191.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 2A194 Electrovalvă fără bobină 1/4 inch alamă
€225.34 /unitate