WATTS Seria LFN240 Supape de reducere a presiunii și a temperaturii de reședință automată


Filtru
Inaltimea corpului: 6.625 " , Lățimea corpului: 3.375 " , BtuH: 4,059,000 , Presiune setată din fabrică: 150 psi , Max. Presiune de lucru: 94 psi , Mfr. Serie: LFN240 , Conexiune priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Lungimea sondei termostatului: 5"
StilModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitate de descărcareTip OutletPresiunea de reliefMaterial termostatConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț (ex. TVA)
A
LFN240X-150-210-1 "
1"Bronz fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1"€1,757.94
B
LFN240X 100-210 1
1"Alama fără plumb2817000 btuhFemelă filetată100 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,319.88
B
LFN240X-9 100-210 1
1"Alama fără plumb2817000 btuhFemelă filetată100 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,606.18
A
LFN240X9-150-210-1"
1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1"€2,021.00
B
LFN240X-9 125-210 1
1"Alama fără plumb3438000 btuhFemelă filetată125 psiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,659.13
B
LFN240X 110-210 1
1"Alama fără plumb-Femelă filetată110 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,231.61
C
LFN241X8-150-210-11/4"
1-1/4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1-1/4 "€2,447.24
D
LFN241X 125-210 1 1/4
1-1/4 "Bronz fără plumb3438000 btuhFemelă filetată125 psiCupruFilet mascul1 1 / 4 "€2,584.60
D
LFN241X-8 125-210 1 1/4
1-1/4 "Alama fără plumb3438000 btuhFemelă filetată125 psiOţel inoxidabilFilet mascul1 1 / 4 "€2,949.31
D
LFN241X 100-210 1 1/4
1-1/4 "Alama fără plumb2817000 btuhFemelă filetată100 PsiOţel inoxidabilFilet mascul1 1 / 4 "€2,535.56
D
LFN241X 150-210 1 1/4
1-1/4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb4059000 btuh La 150 psiFemelă filetată150 PsiOţel inoxidabilFilet mascul1 1 / 4 "€3,751.18
D
LFN241X-8 75-210 1 1/4
1-1/4 "Alama fără plumb2195000 btuhFemelă filetată75 PsiOţel inoxidabilFilet mascul1 1 / 4 "€2,898.34
E
LFN241X5-150-210-1-1/4"
1.25 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-FNPT---1.25 "€2,009.34

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?