MAG-MATE Manipulator de foi magnetice


Manipulatoarele de foi magnetice Mag-Mate sunt magneți permanenți proiectați să ridice sau să alunece o foaie de pe un teanc de foi. Acești manipulatori apucă foaia de sus și o mută cu ușurință. Acestea protejează utilizatorii de tăieturi, tăieturi, așchii și arsuri.

Filtru
Mâner Tip: Mânerul D , Înălțimea magnetului: 1.375 " , Lungimea magnetului: 6.125 "
StilModelLățimea magnetuluiPreț (ex. TVA)
A
B100
3.625 "€376.72
B
B400
7.25 "€603.66
B
B250
7.25 "€497.00
B
B600
7.25 "€691.53

Mecanism de lucru

  • Păstrați foile de mâner în rafturi orizontale sau verticale.
  • Mobilizați mânerul la celălalt capăt, astfel încât mânerul să elibereze sarcina fără a deteriora suprafața.

DESCRIERE

  • Aceste dispozitive de manipulare a foilor magnetice pot manipula foile stivuite vertical sau orizontal.
  • Acestea oferă un design de mâner de tip D pentru o prindere puternică și pot funcționa fără electricitate.
  • Aceste dispozitive de manipulare vin cu un mâner de eliberare care nu se strică pentru a minimiza întinderea.
  • Au material magnet ceramic pentru a separa materialele feroase de materialele neferoase.

Standarde și aprobări

  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări Frecvente

Care este temperatura maximă rezistentă la căldură a acestor dispozitive de manipulare a foilor magnetice?

300 grade F.

Care este capacitatea maximă de ridicare a acestor manipulatoare?

125 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?