Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Magnet de ridicare MAG-MATE B600 Capac plat din oțel de 300 lb | AC3EBA 2RVA6

MAG-MATE Magnet de ridicare B600 Capac plat din oțel de 300 lb

În stoc
Element: AC3EBA Model: B600Crucea Ref: 2RVA6
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
€648.10 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManipulator de foi magnetice
Tip mânerMânerul D
Înălțimea magnetului1.375 "
Lungimea magnetului6.125 "
Material magnetCeramică
Lățimea magnetului7.25 "
Max. Rezistent la căldură Temp.300 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.74
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8505110000
Tara natalaUS

Detalii produs:

Magnetul de ridicare MAG-MATE B600 este ideal pentru ridicarea, alunecarea și mutarea foilor feroase în fabricile de producție.

Caracteristici:

  • Magnetul de ridicare MAG-MATE B600 ușurează manipularea materialelor și protejează lucrătorii de răniri.
  • Are un mâner de ridicare de tip D care nu se strică pentru operațiuni ușoare.
  • Acest magnet poate manipula atât foi verticale, cât și orizontale de până la 300 lb.

Standarde și aprobări:

  • ASME
  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări frecvente:

Î. Poate acest magnet să gestioneze plăcile verticale?

A. Magnetul de ridicare MAG-MATE B600 poate ține atât foile verticale, cât și orizontale.

Î. Poate acest magnet să suporte temperaturi ridicate?

A. Acest magnet poate suporta temperaturi de până la 300 de grade F.

Î. Cum să asigurăm durata lungă de viață a acestui lifter?

A.

  • Depozitați întotdeauna această unitate magnetică în poziția Oprit.
  • Evitați utilizarea mediului subacvatic sau periculoase.
  • Păstrați suprafața inferioară fără murdărie și resturi.

Variante de produs

ProdusModelLățimea magnetuluiPreț
Magnet de ridicare MAG-MATE B100 Capac plat din oțel de 50 lb | AC3EAX 2RVA3 B1003.625 "€327.41
Magnet de ridicare MAG-MATE B250 Capac plat din oțel de 125 lb | AC3EAY 2RVA4 B2507.25 "€469.87
Magnet de ridicare MAG-MATE B400 Capac plat din oțel de 200 lb | AC3EAZ 2RVA5 B4007.25 "€523.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MAG-MATE Magnet de ridicare B600 Capac plat din oțel de 300 lb
€648.10 /unitate