Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN241X 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune de 1 1/4 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3LTR 0121590

WATTS LFN241X 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune de 1 1/4 inch, presiune de eliberare 100 Psi

În stoc
Element: BP3LTR Model: LFN241X 100-210 1 1/4Crucea Ref: 0121590
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
€2,535.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAlama fără plumb
Capacitate de descărcare2817000 btuh
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 1 / 4 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLFN240
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1-1/4 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune de 1 1/4 inch, presiune de reducere a presiunii de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitate de descărcareTip OutletPresiunea de reliefMaterial termostatConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFN240X-150-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Bronz fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1"€1,757.95
WATTS LFN240X9-150-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1"€2,021.00
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" Supapă de reducere a presiunii de temperatură 150 psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-FNPT---1.25 "€2,009.34
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/4 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1/4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1-1/4 "€2,447.24
WATTS LFN240X 100-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3LTE 0121585 LFN240X 100-210 11"Alama fără plumb2817000 btuhFemelă filetată100 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,319.88
WATTS LFN240X-9 100-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Alama fără plumb2817000 btuhFemelă filetată100 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,606.18
WATTS LFN240X 110-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 110 Psi | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Alama fără plumb-Femelă filetată110 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,231.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN241X 100-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1 1/4, dimensiune de 1 1/4 inch, presiune de eliberare 100 Psi
€2,535.57 /unitate