Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LFN240X 100-210 1 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3LTE 0121585

WATTS LFN240X 100-210 1 supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi

În stoc
Element: BP3LTE Model: LFN240X 100-210 1Crucea Ref: 0121585
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
€2,319.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAlama fără plumb
Capacitate de descărcare2817000 btuh
Conexiune de intrareFemelă filetată
Dimensiunea intrării1"
Tip filet de intrareextensia ftp
Tipul de intrareFemelă filetată
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLFN240
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1"
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief100 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Material termostatOţel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.245

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de ieșireMaterial corpCapacitate de descărcareTip OutletPresiunea de reliefMaterial termostatConexiune de intrareDimensiunea intrăriiPreț
WATTS LFN240X-150-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHL 29YM18 LFN240X-150-210-1 "1"Bronz fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1"€1,757.95
WATTS LFN240X9-150-210-1" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiunea admisiei 1 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHM 29YM19 LFN240X9-150-210-1"1"Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1"€2,021.00
WATTS LFN241X5-150-210-1-1/4" Supapă de reducere a presiunii de temperatură 150 psi | AH2NHN 29YM20 LFN241X5-150-210-1-1/4"1.25 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-FNPT---1.25 "€2,009.34
WATTS LFN241X8-150-210-11/4" Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1-1/4 inch, presiune de reducere 150 Psi | AH2NHP 29YM21 LFN241X8-150-210-11/4"1-1/4 "Aliaj de siliciu din cupru fără plumb-Femelă filetată150 Psi--1-1/4 "€2,447.24
WATTS LFN240X-9 100-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi | BP3LTK 0121586 LFN240X-9 100-210 11"Alama fără plumb2817000 btuhFemelă filetată100 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,606.18
WATTS LFN240X 110-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 110 Psi | BP3LTL 0121588 LFN240X 110-210 11"Alama fără plumb-Femelă filetată110 PsiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,231.60
WATTS LFN240X-9 125-210 1 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, intrare de 1 inch, presiune de reducere de 125 Psi | BP3LTM 0121587 LFN240X-9 125-210 11"Alama fără plumb3438000 btuhFemelă filetată125 psiOţel inoxidabilFemelă filetată1"€2,659.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LFN240X 100-210 1 supapă de reducere a temperaturii și presiunii, admisie de 1 inch, presiune de reducere de 100 Psi
€2,319.88 /unitate