JOBOX 433000 Rezervor cu piept, combinat, în formă de L, 48.25 x 31 x 19 inchi, strălucitor, aluminiu | CM9GLV

JOBOX 433000 Rezervor cu piept, combinat, în formă de L, 48.25 x 31 x 19 inci, strălucitor, aluminiu

Articol: CM9GLV Model: 433000
€2,737.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRezervor de transfer de lichid
CuloriLuminos
finalizareaÎnveliș transparent
Stilul mâneruluiInel de ridicare
Înălţime19 "
Lungime48.25 "
MaterialAluminiu
ambalajeBoxed
ModelaÎn formă de L
Lăţime31 "

Detalii produs:

Rezervorul de transfer Fuel-N-Tool Crescent 433000 cu cufă detașabilă asigură transportul sigur și sigur al carburanților, motorinei, benzinei și altor lichide inflamabile, păstrând în același timp spațiu suplimentar pentru încărcătura camionului. Configurația în formă de L este compatibilă cu toate camioanele crossover și este capabilă să manipuleze un fluid de 74 de galoane pentru utilizare în vehicule sau echipamente la fața locului.

Caracteristici:

  • Dispune de mânere din oțel inoxidabil rezistente la scurgeri pentru a preveni pătrunderea umezelii și a murdăriei.
  • Vine cu bonturi întărite NPT de 2 inchi care permit instalarea ușoară a unei pompe pe ambele părți ale rezervorului.
  • Deflectoarele centrale integrate oferă un plus de rezistență și controlează fluxul conținutului atunci când se mișcă.
  • Dispune de suporturi rezistente pentru fixarea unității pe patul de podea.
  • Vine cu un capac structural rigid care oferă un plus de siguranță pentru cufărul de depozitare și are un capac rezistent cu arcuri de gaz care se ridică automat pentru un acces convenabil.
  • Dispune de lovitori de capac rezistenti pentru a menține capacul bine blocat pentru siguranță împotriva vărsărilor și stropirii de fluide periculoase.
  • Buşonul de scurgere încorporat permite golirea uşoară şi completă a rezervoarelor, după cum este necesar.

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JOBOX 433000 Rezervor cu piept, combinat, în formă de L, 48.25 x 31 x 19 inci, strălucitor, aluminiu
€2,737.72 /unitate