Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SIEMENS BQ2B04000S01 Molded Case Circuit Breaker, 40A, 2P, 10kAIC at 240V | CE6LDR

SIEMENS BQ2B04000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 2P, 10kAIC la 240V

În stoc
Articol: CE6LDR Model: BQ2B04000S01
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
€950.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBolt On Circuit Breaker
amperi40
Tip cadruBQ
Număr de poli2
Voltaj240V
Tipul de tensiuneAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.531
Înălțimea navei (cm)7
Lungimea navei (cm)10
Lățimea navei (cm)15
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Întrerupător Siemens BQ2B04000S01 cu carcasă turnată, proiectat pentru a întrerupe fluxul de curent atunci când este detectată o defecțiune într-un circuit, pentru a proteja împotriva supracurentului
    • Stil de montare cu șuruburi și terminale cu urechi pe partea de sarcină pentru instalare rapidă și configurație sigură a cablajului
    • Dispune de o unitate de declanșare neinterschimbabilă, termomagnetică, care asigură atât funcții instantanee, cât și funcții întârziate, prevenind riscul de pericole electrice
    • Include o declanșare de șunt de 120V pentru oprirea circuitului de la distanță folosind o sursă de alimentare secundară
    • Carcasa turnată conține componente care transportă curent, dispozitive de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact

Variante de produs

ProdusModelamperiNumăr de poliVoltajPreț
SIEMENS BQ1B010 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 10A, 120VAC | CE6LCB BQ1B010101120V€29.46
SIEMENS BQ1B015 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCC BQ1B015151120V€27.09
SIEMENS BQ1B01500S01 Întrerupător cu carcasă turnată, Seria BL, 1 Pol, 15A, 120VAC | CE6LCD BQ1B01500S01151120V€828.31
SIEMENS BQ1B015H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 15A, 120VAC | CE6LCE BQ1B015H151120V€113.49
SIEMENS BQ1B020 Întrerupător miniatural, seria BQ, 3 poli, 30A, 240VAC | CE6LCF BQ1B020201120V€27.09
SIEMENS BQ1B02000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCG BQ1B02000S01201120V€293.30
SIEMENS BQ1B020H Întrerupător cu carcasă turnată, seria BQ, 1 pol, 20A, 120VAC | CE6LCH BQ1B020H201120V€113.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SIEMENS BQ2B04000S01 Întrerupător cu carcasă turnată, 40A, 2P, 10kAIC la 240V
€950.64 /unitate