Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampa miniaturala LUMAPRO 21U612 1308 B6 28v | AB6JYY

LUMAPRO 21U612 Lampa miniaturala 1308 B6 28v

În stoc
Articol: AB6JYY Model: 21U612
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
€7.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Forma lămpiiB6
Tip lămpiMiniatură-B
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial1308
Voltaj28
Watts16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)4.06
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8539293060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsPkg. Cant.Preț
Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT4 1308 15.7w B6 28v - Pachet De 10 | AB9VJD 2FLT415.710€33.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 21U612 Lampa miniaturala 1308 B6 28v
€7.76 /unitate