Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Lampă miniaturală LUMAPRO 2FLT4 1308 15.7w B6 28v - Pachet De 10 | AB9VJD

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLT4 1308 15.7 W B6 28 V - Pachet de 10

În stoc
Element: AB9VJD Model: 2FLT4
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
€33.64 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec incandescent miniatural
Durata medie de viață a becului2000 ore
Viața medie200 ore
Tip de bazăBaionetă cu un singur contact (BA15s)
Diametrul becului.3 / 4 "
Carcasa beculuiSticlă
Curent tras561mA
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lumeni inițiali201
Lampa Dia.0.75 "
Forma lămpiiB6
Tip lămpiMiniatură-B
Lumina de culoareclar
Lumeni201
Max. Lungime totală1.75 "
Forma generală a lămpiiB
Aplicație primarăAvioane
Număr comercial1308
Voltaj28
Watts15.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8539228040
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelWattsPreț
Lampa miniaturala LUMAPRO 21U612 1308 B6 28v | AB6JYY 21U61216€7.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO Lampă miniaturală 2FLT4 1308 15.7 W B6 28 V - Pachet de 10
€33.64 /ambalaj