SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate din seria MGL


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: Nu a fost votat , Adâncime: 8.1 " , Marimea ramei: M , Înălțime: 12.9 " , Max. Dimensiunea firului: 500 kcmil , Min. Dimensiunea firului: 3/0 AWG , Montare: Lug In / Lug Out , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Cutie Lug , Tip călătorie: Electronic , latime: 8.3 "
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
MGL36300
300€10,775.26
A
MGL36350
350€14,058.35
A
MGL36400
400€10,775.26
A
MGL36450
450€15,411.93
A
MGL36500
500€10,775.26
A
MGL36600
600€10,775.26
A
MGL36700
700€18,500.67
A
MGL36800
800€12,496.71

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria MGL

Întrerupătoarele Square D din seria MGL protejează mașinile și echipamentele industriale de daune cauzate de scurtcircuit și suprasarcină. Acestea au o declanșare electronică programabilă pentru declanșare de lungă durată, de scurtă durată și instantanee și un sistem de protecție în stare solidă pentru controlul electronic al fluxului de curent. Acestea sunt echipate cu terminale de linie și de sarcină pentru a asigura o cablare ușoară și o conductivitate maximă. Întreruptoarele din seria MGL sunt disponibile în dimensiunea cadru M Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?