SQUARE D MGL36400 Întrerupător 400a 3p 600vac Box Lug | AG7FTJ 6NGY7

SQUARE D MGL36400 Întrerupător de circuit 400a 3p 600vac Lug cutie

În stoc
Articol: AG7FTJ Model: MGL36400Crucea Ref: 6NGY7

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,775.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi400
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DCNu a fost votat
Adâncime8.1 "
Marimea rameiM
Înălţime12.9 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat4000A
Setare declanșare cu amplificator redus800A
Max. Evaluare AIR18kA
Max. Dimensiunea firului500 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareLug In / Lug Out
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareCutie Lug
Tip de călătorieElectronic
Lăţime8.3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.005
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiPreț
SQUARE D MGL36300 Întrerupător 300a 3p 600vac Box Lug | AG7FTG 6NGY5 MGL36300300€10,775.27
SQUARE D MGL36350 Întrerupător 350a 3p 600vac Box Lug | AG7FTH 6NGY6 MGL36350350€14,058.35
SQUARE D MGL36450 Întrerupător 450a 3p 600vac Box Lug | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450€15,411.93
SQUARE D MGL36500 Întrerupător 500a 3p 600vac Box Lug | AG7FTL 6NGY9 MGL36500500€10,775.27
SQUARE D MGL36600 Întrerupător 600a 3p 600vac Box Lug | AG7FTM 6NGZ0 MGL36600600€10,775.27
SQUARE D MGL36700 Întrerupător 700a 3p 600vac Box Lug | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700€18,500.67
SQUARE D MGL36800 Întrerupător cu carcasă turnată, cutie, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2 MGL36800800€12,496.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D MGL36400 Întrerupător de circuit 400a 3p 600vac Lug cutie
€10,775.27 /unitate