Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 la 130VAC | AD8EVQ 4JNU5

TORK 5403A Fotocontrol Turn-Lock 105 până la 130 VAC

În stoc
Element: AD8EVQ Model: 5403ACrucea Ref: 4JNU5
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
€790.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriBej/gri
Formular de contactDPST
Adâncime4.625 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior opriteRaport 5: 1
Lumânări de picior aprinse1.5
Material carcasăEmail/polipropilenă/acril
Lungime8 15 / 16 "
Max. Ampli de balast40
Max. Amplificatoare incandescente25
Max. Putere3600
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ul3R
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj105 până la 130 VAC
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.9575
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: reglabil la 360 de grade

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriFormular de contactLăţimeAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PuterePreț
TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6 5404A208 la 240Bej / AlbastruDPST5.25 "4.625 "Email/polipropilenă/acril8 15 / 16 "3600€552.29
TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 până la 130 VACAlbastruSPST3.187 "2"Policarbonat3.187 "1000€49.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 5403A Fotocontrol Turn-Lock 105 până la 130 VAC
€790.98 /unitate