Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 - 240 | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 - 240

În stoc
Element: AD8EVR Model: 5404ACrucea Ref: 4JNU6
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
€479.37 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriBej / Albastru
Formular de contactDPST
Adâncime4.625 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior opriteRaport 5: 1
Lumânări de picior aprinse1.5
Material carcasăEmail/polipropilenă/acril
Lungime8 15 / 16 "
Max. Ampli de balast40
Max. Amplificatoare incandescente14.4 la 12.5
Max. Putere3600
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ul3R
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj208 la 240
Lăţime5.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.52
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: reglabil la 360 de grade

Variante de produs

ProdusModelVoltajCuloriFormular de contactLăţimeAdâncimeMaterial carcasăLungimeMax. PuterePreț
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105 la 130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105 până la 130 VACBej/griDPST5.25 "4.625 "Email/polipropilenă/acril8 15 / 16 "3600€688.96
TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105 până la 130 VACAlbastruSPST3.187 "2"Policarbonat3.187 "1000€53.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TORK 5404A Photocontrol Turn-lock 208 - 240
€479.37 /unitate