Material bile: Alamă , Material de baza: Oţel , Material suflante: Oţel , Material bol: Policarbonat , Culoare: Portocaliu , Amperi cablu: 20A , Tip cablu: Mediu , Tensiune cablu: 120V , Design: Retractabil, nepliabil , Finisajul conductei: Acoperit din PVC , Material roată ventilator: Oţel , Material picior: Cauciuc , Tipul combustibilului: Benzină , Amperi siguranțe: 30A , Tip siguranță: Inline 30A , Material grătar: Oţel , Ecartamentul mânerului: 16 cal. , Tip mâner: Integrat , Finisajul carcasei: Pudră acoperită , Material carcasă: Oţel , Material butuc: Aluminiu , Dimensiune admisie: 8" , Max. Temperatura conductei: 180 de grade F , Max. Presiune de intrare: 60 psi , Max. Temp.: 180 de grade F , Min. Actual: 6.8A , Min. Flux în aer liber: CFM 760 , Min. Debit 90 XNUMX de grade. Îndoiți: CFM 500 , Min. Debit doi 90 de grade. Îndoiți: CFM 360 , Nr. picioare: 4 , Număr palete: 4 , Faza: 1 , Finisare placă: Pudră acoperită , Ecartamentul plăcii: 12 cal. , Tip priză: 3 vârf , Tip de pornire: Condensator dublu , Suprafață: Singur strat , wați: 1875W