ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda | AG8FLF

ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda

În stoc
Element: AG8FLF Model: 9505-50

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,714.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă centrifugă pentru spațiu închis
Finisaj de bazăPudră acoperită
Material de bazaOţel
Materialul lameiAluminiu
Conducta Dia.8"
Marca motoruluiHonda
Marimea motorului120 cc
Tipul combustibiluluiBenzină
Ecartament12 cal.
Finisare grillPudră acoperită
Material gratarOţel
Înălţime21.3 "
HP3 1/2 CP
Lungime18 1 / 2 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1415
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 815
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 795
Max. Temp.180 de grade F
Numărul de lame8
Dimensiunea rezervorului2L
TipCentrifugal
Lăţime19.4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 72
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)66.04
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru conducteFinisaj de bazăEcartament de bazăMarca motoruluiMaterial ventilatorfinalizareaEcartamentPreț
ALLEGRO SAFETY 9508 Suflantă pentru spațiu închis, 3/4 CP | AE3YQM 5GVT6 9508Suflantă centrifugă pentru spațiu închis------16 cal.€3,017.23
ALLEGRO SAFETY 9505 Suflantă pentru spațiu închis, benzină, dimensiune 19 inch | AE3YQW 5GVU4 9505Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Subaru--12 cal.€1,805.22
ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP | AE3YQX 5GVU5 9504Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester-----16 cal.€1,468.66
Suflant electric ALLEGRO SAFETY 9502, 16A, design complet închis, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliesterPudră acoperită12 cal.----€2,377.60
Suflantă centrifugă ALLEGRO SAFETY 9507, două viteze, 3/4 CP | AG8FLP 9507Suflantă centrifugă pentru spațiu închisVinil, poliesterAlb acoperit cu pulbere16 cal.-Oţel--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia. | AG8FLW 9509Suflantă pentru spațiu închis--14 cal.--Acoperit cu pulbere epoxidică16 cal.€1,229.84
Suflant standard ALLEGRO SAFETY 9530, 26 inch dia. | AG8FQR 40JK44 9530Suflantă pentru spațiu închisVinilin---PolipropilenăAcoperit din PVC-€4,511.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda
€2,714.25 /unitate