ENERPAC Cilindri hidraulici cu piston tub RACH


Cilindrii hidraulici cu piston tubular din seria Enerpac RACH sunt potriviți pentru aplicații de tensionare, ridicare, tragere și testare cu control precis al retragerii cilindrului. Acești berbeci hidraulici goali sunt conectați la pompe hidraulice pentru a exercita forțe mari pentru susținerea sau deplasarea pieselor de prelucrat.

Filtru
Cuplaje: Cuplaj CR400 , Tip de retur cilindru: Simplă acțiune, întoarcere de primăvară , Finalizarea: eloxat , Material: Aluminiu , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Tip piston: Gol
StilModelÎn afara Dia.Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceDiametrul șeiiProeminența șai din pistonCursăCapacitateAlezaj cilindruPreț (ex. TVA)
A
RACH1502
--------€19,487.74
A
RACH6010
--------€15,772.80
A
RACH204
--------€5,666.66
A
RACH1008
--------€24,378.82
A
RACH1004
--------€20,638.35
A
RACH1002
--------€19,454.36
A
RACH10010
--------€26,246.10
A
RACH1506
--------€30,131.87
A
RACH602
--------€8,682.60
A
RACH3010
--------€9,413.02
A
RACH208
--------€6,514.89
A
RACH1504
--------€24,808.82
A
RACH608
--------€14,260.90
A
RACH308
--------€8,525.52
A
RACH2010
--------€6,937.05
A
RACH1508
--------€35,452.96
A
RACH15010
--------€46,132.43
A
RACH304
--------€6,762.29
A
RACH202
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 tonuri.2.95 "€6,012.12
A
RACH206
3.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonuri.2.95 "€7,656.68
A
RACH302
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonuri.3.74 "€7,142.69
A
RACH306
5.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonuri.3.74 "€9,189.07
A
RACH604
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "3.94 "60 tonuri.5.12 "€12,999.44
A
RACH606
7.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 tonuri.5.12 "€13,428.22
A
RACH1006
9.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonuri.7.28 "€24,759.46

DESCRIERE

  • Cilindrii hidraulici cu piston gol Enerpac RACH au un corp din aluminiu pentru greutate redusă și rezistență la coroziune.
  • Sunt echipate cu șai goale detașabile din oțel călit și plăci de bază din oțel pentru a susține sarcinile și pentru a preveni deteriorarea pistonului și a filetului.
  • Acești berbeci hidraulici goale sunt dotate cu tuburi centrale plutitoare pentru a rezista la presiuni și temperaturi ridicate pentru o durată lungă de viață a etanșării.
  • Sunt echipate cu manere pentru transport usor.
  • Acești berbeci hidraulici au în plus arcuri de retur cu rezistență ridicată pentru retragerea rapidă a cilindrului.
  • Au o capacitate de încărcare cuprinsă între 20 și 150 de tone.
  • Acești berbeci hidraulici dispun în plus de inele de oprire integrate pentru a rezista la deplasarea excesivă a pistonului.
  • Au rulmenți compoziți pentru rezistență sporită la sarcină laterală și durată lungă de viață a cilindrului.

Standarde și aprobări

  • ASME B-30.1
  • ISO 10100

Întrebări Frecvente

Ce accesorii sunt incluse în cilindrii hidraulici cu piston tubular din seria Enerpac RACH?

Sunt incluse cu un capac antipraf și cuplaj CR-400.

Care este presiunea maximă de funcționare a acestor cilindri hidraulici?

Acești berbeci hidraulici goali pot fi acționați la presiuni de până la 10000 PSI.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?