ENERPAC RACH604 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 60 tone, lungime cursă 3-15/16 inchi | AF7YJV 23NP06

ENERPAC RACH604 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 60 tone, lungime cursă 3-15/16 inch

În stoc
Articol: AF7YJV Model: RACH604Crucea Ref: 23NP06

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€12,999.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCilindru hidraulic
Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiM6
De la bază la portul Advance2.41 "
Capacitate60 tonuri.
Dia de gaură centrală.2.13 "
Înălțime prăbușită12.41 "
CuploareCuplaj CR400
Alezaj cilindru5.12 "
Avansarea zonei efective a cilindrului13.13 mp
Tip de retur cilindruSimplă acțiune, întoarcere de primăvară
Înălțime extinsă16.35 "
finalizareaeloxat
MaterialAluminiu
Max. Capacitatea cilindrului în avans65.6 tone scurte.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Avans capacitate ulei51.69 cu. în.
În afara Dia.7.09 "
Piston Dia.3.94 "
Tip pistonGol
Diametrul șeii3.94 "
Proeminența șai din piston0.47 "
Cursă3.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.41
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS8425420000

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Găuri de montare la bază Dimensiunea filetuluiDe la bază la portul AdvanceDiametrul șeiiProeminența șai din pistonCursăCapacitateAlezaj cilindruPreț
ENERPAC RACH1006 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 100 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YJP 23NP01 RACH10069.84 "M102.41 "5.71 "0.55 "5.91 "100 tonuri.7.28 "€24,759.46
ENERPAC RACH202 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 20 tone, lungime cursă 1-31/32 inch | AF7YJQ 23NP02 RACH2023.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "1.97 "20 tonuri.2.95 "€6,012.11
ENERPAC RACH206 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 20 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YJR 23NP03 RACH2063.93 "M61.14 "2.17 "0.4 "5.91 "20 tonuri.2.95 "€7,656.69
ENERPAC RACH302 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 30 tone, lungime cursă 1-31/32 inch | AF7YJT 23NP04 RACH3025.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "1.97 "30 tonuri.3.74 "€7,142.69
ENERPAC RACH306 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 30 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YJU 23NP05 RACH3065.12 "M61.14 "2.76 "0.4 "5.91 "30 tonuri.3.74 "€9,189.07
ENERPAC RACH606 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 60 tone, lungime cursă 5-29/32 inch | AF7YJW 23NP07 RACH6067.09 "M62.41 "3.94 "0.47 "5.91 "60 tonuri.5.12 "€13,428.22
ENERPAC RACH10010 Cilindru, 100 tone, 10 inchi, gol, aluminiu | CM9KYG RACH10010--------€26,246.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC RACH604 Cilindru hidraulic cu piston tubular, 60 tone, lungime cursă 3-15/16 inch
€12,999.44 /unitate