SQUARE D Întrerupătoare de carcasă turnate, montare I-Line


Filtru
Evaluare tensiune AC: 600 VAC , Tip întrerupător: Standard , Tensiune DC nominală: 250 VDC , Adâncime: 5" , Marimea ramei: 250A / JG , Tip cadru: JGA , Înălțime: 7.5 " , Montare: Conectați panoul de bord , Număr de poli: 3 , Faza: 3 , Conexiune terminală: Iulie , Tip călătorie: Magnetic termic , Voltaj: 600 , latime: 4.1 "
StilModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț (ex. TVA)
A
JGA36150
1504/0 AWG4AWG€4,168.92
A
JGA36200
200350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
A
JGA36225
225350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
A
JGA36250
250350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
B
JGA36250U31X
250--€4,951.21
B
JGA36250U33X
250--€5,297.97

Întrerupătoare de carcasă turnate, montare I-Line

Întrerupătoare Square D din seria JGA concepute pentru a oferi protecție la supracurent și pentru a reduce timpul de nefuncționare prin întreruperea instantanee a circuitului electric expus la condiții de scurtcircuit. Aceste unități J-frame au o declanșare magnetică termică, calibrată la 40 de grade C, oferind funcții de limitare a curentului de lungă durată și instantanee. Ele vin integrate cu instalația de montare plug-in în stil I-Line pentru o instalare ușoară și sunt potrivite pentru aplicații de alimentare inversă. Carcasa turnată a acestor întrerupătoare ține componentele care transportă curent, dispozitivele de declanșare și alte mecanisme într-un spațiu compact. Sunt listate UL, certificate CSA și IEC și sunt disponibile cu un curent nominal maxim de 250A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?