Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SQUARE D JGA36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug | AF9HEE 2GNY8

SQUARE D JGA36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug

În stoc
Articol: AF9HEE Model: JGA36250Crucea Ref: 2GNY8
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
€4,168.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de circuit
Evaluarea tensiunii AC600 VAC
amperi250
Tip întrerupătorStandard
Evaluarea tensiunii DC250 VDC
Adâncime5"
Marimea ramei250A / JG
Înălţime7.5 "
Setare de declanșare cu amplificator ridicat2500A
Setare declanșare cu amplificator redus1250A
Max. Evaluare AIRNu a fost votat
Max. Dimensiunea firului350 kcmil
Min. Dimensiunea firului3/0 AWG
MontareConectați panoul de bord
Număr de poli3
Fază3
Conexiune de fazăABC
Terminal de conectareIulie
Tip de călătorieMagnetic termic
Lăţime4.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.195
Înălțimea navei (cm)17.27
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8536200020

Detalii produs:

    • Deplasare instantanee (reglabil)

Variante de produs

ProdusModelamperiMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiPreț
SQUARE D JGA36150 Întrerupător 150a 3p 600vac Lug | AF9HEA 2GNY4 JGA361501504/0 AWG4AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36200 Întrerupător 200a 3p 600vac Lug | AF9HEC 2GNY6 JGA36200200350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36225 Întrerupător miniatural, 225 A, 3 P, 600 VAC, 35 kA la 480 V | AF9HED 2GNY7 JGA36225225350 kcmil3/0 AWG€4,168.92
SQUARE D JGA36250U33X Disjunctor PowerPact J, I-Line, Micrologic 3.2S | CE6HCR JGA36250U33X250--€5,297.97
SQUARE D JGA36250U31X Disjunctor PowerPact J, 250A, Micrologic 3.2S, 600V | CE6HCT JGA36250U31X250--€4,951.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SQUARE D JGA36250 Întrerupător 250a 3p 600vac Lug
€4,168.92 /unitate