VESTIL Cale de roată magnetice din seria RC


Filtru
Mâner inclus: Nu , Lungimea mânerului: 30 " , Material mâner: Oţel , Diametru magnet: 3 / 8 " , Material de construcție: Plastic , Număr de cale de roată: 1 , Tip operațiune: Mână , Diametrul orificiului de preluare: 1 / 2 " , Mărimea: 4.75 "x 1.75" x 30 " , Conexiune calea roții: Nici unul , Înălțimea calei roții: 3.63 " , Lungime calea roții: 11 " , Cale de roată Utilizare: Cale ferată , Greutate cală roată: 3 lbs. , Lățimea calei roții: 2.25 "
StilModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț (ex. TVA)
A
RC-WC-HOOK
---SilverOţel€74.34
B
RC-WC
---Portocaliupoliuretan€133.24

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?