Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL Cală de roată RC-WC, vagon magnetic, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 inch, poliuretan, portocaliu

În stoc
Articol: AG7XWX Model: RC-WC

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€133.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCalea roții vagonului
CuloriPortocaliu
Mâner inclusNu
MânereNu
Înălţime3.625 "
Diametrul gaurii.1 / 2 "
Lungime11 "
Magnet Dia.3 / 8 "
Materialpoliuretan
Material de construcțiePlastic
Număr de magneți8
Numărul de cale de roată1
Adâncimea totală11 "
Inălțime totală3.63 "
Lățimea totală2.25 "
Diametrul orificiului de preluare1 / 2 "
Conexiune calea roțiiNici unul
Înălțimea calei de roată3.63 "
Lungimea calei de roată11 "
Utilizarea calei de roatăCale ferată
Greutate calea roții3 lbs.
Lățimea calei de roată2.25 "
Lăţime2.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9022
Înălțimea navei (cm)9.21
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)5.72
Codul HS4016996050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimeÎnălţimeCuloriMaterialPreț
VESTIL RC-WC-HOOK Cârlig de blocare a roților, vagon, 4-3/4 x 1-3/4 x 30 inch, argintiu | AG7XWY RC-WC-HOOK---SilverOţel€74.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cală de roată RC-WC, vagon magnetic, 11 x 2-1/4 x 3-5/8 inch, poliuretan, portocaliu
€133.25 /unitate