ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP | AE3YQX 5GVU5

ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP

În stoc
Articol: AE3YQX Model: 9504Crucea Ref: 5GVU5

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,468.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Material de bazaOţel
CuloriPortocaliu
Calibrul cablului16/3 AWG
Lungime cablu8 ft.
Tipul cabluluiMediu
Curent tras3.6A
AmenajăriRetractabil, nepliabil
Conducta Dia.8"
Finisare conductăAcoperit din PVC
Material pentru conducteVinil, poliester
Material roată ventilatorOţel
Material pentru picioareCauciuc
Frecvență60 Hz
Ecartament16 cal.
Finisare grillPulbere neagră acoperită
Material gratarOţel
Tip mânerIntegrat
Înălţime20 "
Finisajul locuințelorPudră acoperită
Material carcasăOţel
Tipul locuințeiO bucată
HP1/3 CP
Materialul butuculuiAluminiu
Lungime16 1 / 2 "
Materialpolietilenă
Material de construcțiepolietilenă
Max. Temp.180 de grade F
Max. Flux în aer liberCFM 1066
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 839
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 745
Configurare plug NEMA5-15P
Nr. de picioare4
Fază1
Plug Type3 vârf
RPM1725 RPM
Material pentru cureleNailon
Culoarea benziiGalben, negru
SuprafațăSingur strat
Tipul comutatoruluiComutați ON/OFF
TipCentrifugal
Voltaj115V AC
Lăţime18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.5425
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru conducteFinisaj de bazăEcartament de bazăMarca motoruluiMaterial ventilatorfinalizareaEcartamentPreț
ALLEGRO SAFETY 9508 Suflantă pentru spațiu închis, 3/4 CP | AE3YQM 5GVT6 9508Suflantă centrifugă pentru spațiu închis------16 cal.€3,017.23
ALLEGRO SAFETY 9505 Suflantă pentru spațiu închis, benzină, dimensiune 19 inch | AE3YQW 5GVU4 9505Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Subaru--12 cal.€1,805.22
Suflant electric ALLEGRO SAFETY 9502, 16A, design complet închis, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliesterPudră acoperită12 cal.----€2,377.60
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda | AG8FLF 9505-50Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Honda--12 cal.€2,714.25
Suflantă centrifugă ALLEGRO SAFETY 9507, două viteze, 3/4 CP | AG8FLP 9507Suflantă centrifugă pentru spațiu închisVinil, poliesterAlb acoperit cu pulbere16 cal.-Oţel--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia. | AG8FLW 9509Suflantă pentru spațiu închis--14 cal.--Acoperit cu pulbere epoxidică16 cal.€1,229.84
Suflant standard ALLEGRO SAFETY 9530, 26 inch dia. | AG8FQR 40JK44 9530Suflantă pentru spațiu închisVinilin---PolipropilenăAcoperit din PVC-€4,511.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP
€1,468.66 /unitate