ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia. | AG8FLW

ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia.

În stoc
Articol: AG8FLW Model: 9509

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,229.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
Ecartament de bază14 cal.
Materialul lameiPolipropilenă armată cu sticlă
CuloriPortocaliu
Lungime cablu26 ft.
Curent tras3.6A
Conducta Dia.12 "
finalizareaAcoperit cu pulbere epoxidică
Frecvență60 Hz
Ecartament16 cal.
Manipulați materialulCauciuc
Înălţime16 "
HP1/3 CP
Lungime15 1 / 2 "
MaterialOţel
Material de construcțieOţel
Max. Flux în aer liberCFM 1763
Max. Debit 90 XNUMX de grade. ÎndoițiCFM 1401
Max. Debit doi 90 de grade. ÎndoițiCFM 1227
Configurare plug NEMA5-15
Numărul de lame3
Fază1
RPM3200 RPM
TipAxial
Voltaj120V AC
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32
Înălțimea navei (cm)53.34
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)53.34
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru conducteFinisaj de bazăEcartament de bazăMarca motoruluiMaterial ventilatorfinalizareaEcartamentPreț
ALLEGRO SAFETY 9508 Suflantă pentru spațiu închis, 3/4 CP | AE3YQM 5GVT6 9508Suflantă centrifugă pentru spațiu închis------16 cal.€3,017.23
ALLEGRO SAFETY 9505 Suflantă pentru spațiu închis, benzină, dimensiune 19 inch | AE3YQW 5GVU4 9505Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Subaru--12 cal.€1,805.22
ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP | AE3YQX 5GVU5 9504Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester-----16 cal.€1,468.66
Suflant electric ALLEGRO SAFETY 9502, 16A, design complet închis, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliesterPudră acoperită12 cal.----€2,377.60
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda | AG8FLF 9505-50Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Honda--12 cal.€2,714.25
Suflantă centrifugă ALLEGRO SAFETY 9507, două viteze, 3/4 CP | AG8FLP 9507Suflantă centrifugă pentru spațiu închisVinil, poliesterAlb acoperit cu pulbere16 cal.-Oţel--€2,789.10
Suflant standard ALLEGRO SAFETY 9530, 26 inch dia. | AG8FQR 40JK44 9530Suflantă pentru spațiu închisVinilin---PolipropilenăAcoperit din PVC-€4,511.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia.
€1,229.84 /unitate