GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Furtun de aer multifuncțional cu ansamblu cuplat de 1/2" 500 psi


Filtru
Culoare: Galben , Material de cuplare: Oţel , Material coperta: Vinil Buna-N , Dimensiune montare: 1 / 2 " , Diametru interior: 1 / 2 " , Max. Presiune: 500 psi , Diametru exterior: 0.906 " , Armare: Fire din fibre , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: -20 până la 190 grade F , Material tub: Cauciuc sintetic Chemigum patentat rezistent la ulei
StilModelLungimePreț (ex. TVA)
A
3JT59
25ft€335.48
A
3JT60
50ft€527.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?