ALLEGRO SAFETY 9537 Suflant metalic compaxial DC, 8 inchi dia., 1/4 CP | AG8FTY

Allegro 9537 DC Suflant Compaxial Metal, 8 inch Dia., 1/4 CP

În stoc
Articol: AG8FTY Model: 9537

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€911.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
ConectorClipuri de aligator
Lungime cablu15 ft.
Curent tras22A
Conducta Dia.8"
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă armată cu sticlă
finalizareaAcoperit din PVC
Amplificatoare cu siguranță30A
Tip siguranțăInline 30A
Ecartament15 cal.
Înălţime10 "
HP1/4 CP
Lungime12 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Flux în aer liberCFM 796
RPM max3800 RPM
Numărul de lame6
Fază1
Temp. RezistenţăPână la 180 de grade. F
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22
Înălțimea navei (cm)43.18
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru conducteFinisaj de bazăEcartament de bazăMarca motoruluiMaterial ventilatorfinalizareaEcartamentPreț
ALLEGRO SAFETY 9508 Suflantă pentru spațiu închis, 3/4 CP | AE3YQM 5GVT6 9508Suflantă centrifugă pentru spațiu închis------16 cal.€3,085.12
ALLEGRO SAFETY 9505 Suflantă pentru spațiu închis, benzină, dimensiune 19 inch | AE3YQW 5GVU4 9505Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Subaru--12 cal.€1,948.91
ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP | AE3YQX 5GVU5 9504Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester-----16 cal.€1,577.82
Suflant electric ALLEGRO SAFETY 9502, 16A, design complet închis, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliesterPudră acoperită12 cal.----€2,624.65
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda | AG8FLF 9505-50Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Honda--12 cal.€2,714.25
Suflantă centrifugă ALLEGRO SAFETY 9507, două viteze, 3/4 CP | AG8FLP 9507Suflantă centrifugă pentru spațiu închisVinil, poliesterAlb acoperit cu pulbere16 cal.-Oţel--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia. | AG8FLW 9509Suflantă pentru spațiu închis--14 cal.--Acoperit cu pulbere epoxidică16 cal.€1,229.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Allegro 9537 DC Suflant Compaxial Metal, 8 inch Dia., 1/4 CP
€911.76 /unitate