WESCO Bare de marfă, cercuri și grinzi de acoperiș


Filtru
StilModelLățimea totalăGama de reglareArticolDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț (ex. TVA)
A
272958
1.5 "87 "- 103"Bar de marfă4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminiu€121.62
B
272959
1.5 "87 "- 116"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"115 "-Oțel zincat€107.21
RFQ
C
272961
1.5 "86 "- 115"Bar de marfă--110 "-Oțel zincat€116.82
RFQ
D
272960
1.75 "80 "- 139"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Oțel zincat€125.53
RFQ
E
273130
2.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "2000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€216.67
RFQ
E
273138
2.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "3000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€227.93
RFQ
F
272962
24 "-Cercuri pentru bară de marfă--36 "-Oțel zincat€87.39

Bare de marfă, cercuri și grinzi de acoperiș

Barele de marfă, cercurile și grinzile de acoperire Wesco sunt utilizate pentru asigurarea încărcăturilor în platformele camionetei și remorci. Barele de marfă au o construcție din aluminiu/oțel dintr-o singură sau două piese pentru un plus de rezistență și un mecanism de eliberare rapidă pentru a regla bara la înălțimea dorită. Grinzile de pardoseală ale mărcii sunt integrate cu E-Clips pentru a ajuta la asigurarea încărcăturii pe șinele E-track și pot suporta sarcini de până la 3000 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?