WESCO 272959 Bară de marfă din oțel acoperit cu pulbere, lungime 115 | AG7KQQ CBS2000

WESCO 272959 Bară de marfă din oțel acoperit cu pulbere, lungime de 115 inchi

Articol: AG7KQQ Model: 272959Ref încrucișat: CBS2000
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€107.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar de marfă
Gama de reglare87 "- 116"
Lungime115 "
MaterialOțel zincat
Inălțime totală1.5 "
Lungime totală115 "
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea tamponului4 "x 4"
Forma tubuluiPătrat
Dimensiunea tubului1.5 "x 1.5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.1
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)292.1
Lățimea navei (cm)3.81

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăGama de reglareArticolDimensiunea tamponuluiDimensiunea tubuluiLungimeCapacitate de încărcareMaterialPreț
WESCO 272958 Bară de marfă din aluminiu, diametru de 1-1/2" | AG7KQP CBA1000 2729581.5 "87 "- 103"Bar de marfă4 "x 2.5"1.5 "Dia.103 "-Aluminiu€100.51
RFQ
WESCO 272960 Bară de marfă din oțel galvanizat, lungime de 130 inchi | AG7KQR CBGS3000 2729601.75 "80 "- 139"Bar de marfă4 "x 4"1.5 "x 1.5"130 "-Oțel zincat€103.74
RFQ
WESCO 272961 Bară de marfă din oțel acoperit cu pulbere, lungime 110 inchi | AG7KQT CBS4000 2729611.5 "86 "- 115"Bar de marfă--110 "-Oțel zincat€96.54
RFQ
WESCO 272962 Cerc pentru bară de marfă din oțel galvanizat | AG7KQU CBHOOP 27296224 "-Cercuri pentru bară de marfă--36 "-Oțel zincat€87.39
WESCO 273130 Grinda de acoperire din oțel placat cu aluminiu zincat, capacitate statică de 2000 lbs | AG7KQV E-TRACK 2731302.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "2000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€179.06
RFQ
WESCO 273138 Grinda de tablă din oțel placat cu aluminiu zincat, capacitate statică de 3000 lbs | AG7KQW TERRESE 2731382.625 "91 "- 102"Grinda de pardoseală--102 "3000 lb.Aluminiu / Oțel zincat€188.37
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 272959 Bară de marfă din oțel acoperit cu pulbere, lungime de 115 inchi
€107.21 /unitate