ALLEGRO SAFETY 9546 DC Plastic Compaxial Blower, 12 Inch Dia. | AG8FVE

Suflant Compaxial din plastic Allegro 9546 DC, 12 inch Dia.

În stoc
Element: AG8FVE Model: 9546

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,042.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru spațiu închis
CuloriPortocaliu
Lungime cablu15 ft.
Curent tras22A
Conducta Dia.12 "
Material pentru conducteVinil, poliester
Material ventilatorPolipropilenă
finalizareaAcoperit din PVC
Amplificatoare cu siguranță30A
Tip siguranțăInline 30A
Finisare grillCromat
Material gratarOţel
Înălţime17 "
HP1/4 CP
Lungime13 "
Materialpolietilenă
Max. Flux în aer liberCFM 1330
RPM max3800 RPM
Numărul de lame6
Tipul comutatoruluiRocker On/Off încorporat
TipAxial
Voltaj12V c.c.
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.325
Codul HS8414519090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolMaterial pentru conducteFinisaj de bazăEcartament de bazăMarca motoruluiMaterial ventilatorfinalizareaEcartamentPreț
ALLEGRO SAFETY 9508 Suflantă pentru spațiu închis, 3/4 CP | AE3YQM 5GVT6 9508Suflantă centrifugă pentru spațiu închis------16 cal.€3,085.12
ALLEGRO SAFETY 9505 Suflantă pentru spațiu închis, benzină, dimensiune 19 inch | AE3YQW 5GVU4 9505Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Subaru--12 cal.€1,948.91
ALLEGRO SAFETY 9504 Suflantă pentru spațiu închis, centrifugă, 1/3 CP | AE3YQX 5GVU5 9504Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliester-----16 cal.€1,577.82
Suflant electric ALLEGRO SAFETY 9502, 16A, design complet închis, 1700 cfm | AF3PCR 8AD95 9502Suflantă pentru spațiu închisVinil, poliesterPudră acoperită12 cal.----€2,624.65
ALLEGRO SAFETY 9505-50 Suflantă pe benzină, motor 3.5 CP, motor Honda | AG8FLF 9505-50Suflantă centrifugă pentru spațiu închis-Pudră acoperită-Honda--12 cal.€2,714.25
Suflantă centrifugă ALLEGRO SAFETY 9507, două viteze, 3/4 CP | AG8FLP 9507Suflantă centrifugă pentru spațiu închisVinil, poliesterAlb acoperit cu pulbere16 cal.-Oţel--€2,789.10
ALLEGRO SAFETY 9509 Suflantă axială standard, 12 inchi dia. | AG8FLW 9509Suflantă pentru spațiu închis--14 cal.--Acoperit cu pulbere epoxidică16 cal.€1,229.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

Suflant Compaxial din plastic Allegro 9546 DC, 12 inch Dia.
€1,042.16 /unitate